フル2線式リモコンスイッチ3コ用コスモ形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65360996 品番WRT55039W
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:10 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10〜40 接続可能電線(mm2)0.75〜2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数3 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±20〜±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65〜1.6(フル2線信号線側) アドレス設定方式光アドレス設定式 電気的寿命(万回)3以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする