Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 15A
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65361915
品番
BBS4151W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.4
種類
サーキットブレーカ
外形寸法(mm)
H155×W120×D68(ハンドル含む92)
定格電圧(V)
AC100、AC200、AC415
定格電流(A)
15
形名
BS-100W
極数・素子数
4P3E
定格電圧・遮断容量
AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kA
フレーム(AF)
100
引外し方式
熱動・電磁式