画像準備中

サーキットブレーカBSー1600WE型 4P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65361924 品番BBS41600WE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,558,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
質量(kg)35 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H370×W280×D140(ハンドル含む191) 定格電圧(V)AC200、AC415、AC500 定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600 形名BS-1600WE 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kA フレーム(AF)1600 引外し方式電子式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする