Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
サーキットブレーカBSー2000WE型 4P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65361949
品番
BBS42000WE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,820,000
販売価格(税込)
¥1,306,800
販売価格(税別)
¥
1,188,000
バスケットに入れる
質量(kg)
67
種類
サーキットブレーカ
外形寸法(mm)
H450×W429×D185(ハンドル含む245)
定格電圧(V)
AC200、AC415、AC500
定格電流(A)
可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000
形名
BS-2000WE
極数・素子数
4P3E
定格電圧・遮断容量
AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kA
フレーム(AF)
2000
引外し方式
電子式