Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 200A
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65361958
品番
BBS4200W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
質量(kg)
1.9
種類
サーキットブレーカ
外形寸法(mm)
H165×W140×D68(ハンドル含む92)
定格電圧(V)
AC100、AC200、AC415
定格電流(A)
200
形名
BS-225W
極数・素子数
4P3E
定格電圧・遮断容量
AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kA
フレーム(AF)
225
引外し方式
熱動・電磁式