画像準備中

サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 400A

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65362028 品番BBS4400W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥224,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
質量(kg)8 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145) 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415 定格電流(A)400 形名BS-400W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA フレーム(AF)400 引外し方式熱動・可調整電磁式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする