Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
サーキットブレーカBSー600W型 4P3E 600A
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65362055
品番
BBS4600W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥440,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
質量(kg)
11
種類
サーキットブレーカ
外形寸法(mm)
H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)
定格電圧(V)
AC200、AC415、AC500
定格電流(A)
600
形名
BS=600W
極数・素子数
4P3E
定格電圧・遮断容量
AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA
フレーム(AF)
600
引外し方式
熱動・可調整電磁式