Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
ケースBr 防雨NCF 3P50A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65362213
品番
BCF350K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,800
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(フリースペース付)
外形寸法(mm)
H295×W387×D120
定格電流(A)
50
設置場所
屋外用(防雨形・IP43)
形名
NCF型(防雨形)
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200V 2.5kA
フレーム(AF)
50
収納機器
サーキットブレーカ BCW350
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65362213
BCF350K
61364268
BCF350N
ケースブレーカ フリースペース付 屋外用 防雨型 単体露出工事用
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)