Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)1P1E 15A(AC24V操作)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65362238
品番
BCL11501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,510
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
JIS協約形
質量(kg)
0.23
種類
リモコンブレーカ
外形寸法(mm)
H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)
定格電圧(V)
AC100、AC240
定格電流(A)
15
励磁方式
瞬時励磁式
形名
CL-50
極数・素子数
1P1E
定格電圧・遮断容量
AC100V 5kA、AC240V 2.5kA
フレーム(AF)
50
操作回路電圧(V)
AC24
引外し方式
熱動・電磁式