画像準備中

リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)1P1E 15A(AC100V操作)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65362247 品番BCL1151
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様JIS協約形 質量(kg)0.23 種類リモコンブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73) 定格電圧(V)AC100、AC240 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 形名CL-30 極数・素子数1P1E 定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする