画像準備中

リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 30mA(AC100V操作)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65362387 品番BCLE21531
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CLE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする