仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)
質量(kg)0.5
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)
定格電流(A)30
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA
形名CLE-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)15