画像準備中

漏電ブレーカJ型 中性線欠相保護付 30A30mA 雷サージ付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65363017 品番BJJ3303257K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
端子形状
・バネ性当金付ソルダレス端子
・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)
・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい
種別漏電ブレーカ 寸法(mm)H70×W68×D40 質量(kg)0.19 ブラック 定格電圧(V)AC100/200V 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)30 形名J型 極数・素子数3P2E フレーム(AF)30 引外し方式熱動式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする