Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
太陽光発電システム一次送り連系専用中性線欠相保護付 漏電ブレーカBJWーN型3P3E20A(逆接続可能型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65363218
品番
BJW3203573K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,900
仕様
1次送り・2次送り用連系漏電ブレーカ
寸法(mm)
H96×W75×D60
質量(kg)
0.5
色
ブラック
外形寸法(mm)
H96×W75×D60
定格電流(A)
20
形名
BJW-30SN
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
5kA
フレーム(AF)
30
引外し方式
電磁式
漏電感度電流(mA)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65363218
BJW3203573K
61357155
BJWN320373
太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)