画像準備中

漏電ブレーカKCー600W型 3P3E OC付 500A 30mA〈過電流保護兼用〉

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65363263 品番BKC35003W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥217,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145) 質量(kg)10 種類漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-200-415共用 端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト 定格電流(A)500 定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V 形名KC-600W 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA) フレーム(AF)600 引外し方式熱動・可調整電磁式 漏電感度電流(mA)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする