仕様高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)
質量(kg)11
種類漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-200-415共用
端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト
定格電流(A)700
定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V
形名KC-800W
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)
フレーム(AF)800
引外し方式熱動・可調整電磁式
漏電感度電流(mA)100/200/500切替