画像準備中

カンタッチRE2P1E15A24VRN

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65363927 品番BKFER21530RN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥23,820 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む) 質量(kg)0.23 容量50AF/15A 定格電圧(V)AC100専用 端子形状プラグイン端子(差し込み形) 品種R-ELB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする