Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
カンタッチRE2P2E20A100VRT
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65364024
品番
BKFER22031RT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥26,550
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)
質量(kg)
0.24
容量
50AF/20A
定格電圧(V)
AC200(1Φ3W)専用
端子形状
プラグイン端子(差し込み形)
品種
R-ELB
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P1E