Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
機器用ELBKS型2POE30A10mA
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65364523
品番
BKS23010N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)
H70×W32×D36(ハンドル含む48)
質量(kg)
0.08
種類
漏電ブレーカ
定格電圧(V)
AC100-200両用
端子形状
M4.5座金付端子
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
500A
形名
機器用漏電ブレーカ
極数・素子数
2P0E
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA)
フレーム(AF)
30
漏電感度電流(mA)
10