Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 100A 30mA〈過電流保護兼用〉
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65364557
品番
BKS41003W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
寸法(mm)
(H)155×(W)120×(D)92(ハンドル含む)
質量(kg)
1.7
定格電圧(V)
AC100-200-415V共用
端子形状
圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ
定格遮断容量(kA)
Icu50kA/AC100V ,Icu50kA/AC200V,Icu30kA/AC415V
極数・素子数
4P3E