曜日別特売

漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 40A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個注文コード65364828品番BKS44091W
参考基準価格(税別)¥174,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
定格遮断容量(kA)
Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200V
Icu30kA/AC415V
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)40形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする