仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.6
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC100V 0.75kW
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)15
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30