Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 自動点滅器
スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65366018
品番
EE4518W
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
自動点滅器(EEスイッチ)
色
ホワイト
種類
消灯タイマ付・スマートデザイン
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
8