Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 防水コンセント
スマート電子EEスイッチ付防水コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65366036
品番
EE45534Q
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種類
防水コンセント
種別
自動点滅器(EEスイッチ)
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
100
色
シャンパンブロンズ
仕様
消灯タイマ付・スマートデザイン(0.5mコード付)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意