Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
3P60A引掛防水ゴムコードコンボディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65366429
品番
WA5369
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
コネクタボディ
形状
引掛
色
ブラック
種類
引掛防水ゴムコードコネクタボディ
定格電圧(V)
250
コンセント形状
3P
定格電流(A)
60
プラグ形状
3P 60A 250V