Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 露出コンセント
はめ込みコンセント ULCSA シロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65366438
品番
WCF1011W
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
種別
コンセント
色
ミルキーホワイト
種類
はめ込みコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意