Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 露出コンセント
はめ込み3Pコンセント ULCSA クロ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65366465
品番
WCF1031B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
種別
コンセント
色
ブラック
種類
はめ込み3コ用コンセント
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意