Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 露出コンセント
はめ込み接地Wコンセント ULCSA シロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65366499
品番
WCF1042W
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
種別
コンセント
色
ミルキーホワイト
種類
はめ込み接地ダブルコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意