Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
機器用接地3P15A埋込コン 改クロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65366517
品番
WCF51415BK
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
種別
コンセント
色
ブラック
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
コンセント形状
接地3P 15A 250V
定格電流(A)
15
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意