Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
機器用接地3P20A埋込コン 改クロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65366526
品番
WCF51420BK
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
種別
コンセント
色
ブラック
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
コンセント形状
接地3P 20A 250V
定格電流(A)
20
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意