Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
機器用3P20A引掛コン 改クロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65366544
品番
WCF52320BK
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
種別
コンセント
形状
引掛タイプ
色
ブラック
種類
引掛埋込コンセント
定格電圧(V)
250
コンセント形状
(引掛形)3P 20A 250V
定格電流(A)
20
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意