Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
機器用4P30A引掛コン クロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65366569
品番
WCF52430B
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種別
コンセント
形状
引掛タイプ
色
ブラック
種類
引掛埋込コンセント
定格電圧(V)
250
コンセント形状
(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V
定格電流(A)
30
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意