Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
機器用接地15AWコン250V クロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65366605
品番
WCF53013B
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
種別
コンセント
色
ブラック
種類
埋込ダブルコンセント
定格電圧(V)
250
コンセント形状
接地2P 15A 250V
定格電流(A)
15
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意