Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
輸出ライン用接地マルチコンセント クロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65366648
品番
WCF5901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
極数
2極
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
温度上昇
30 ℃以下
耐熱性
80 ℃±3 ℃ 7時間放置 ,100 ℃±3℃ 1時間放置
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-10 〜+40
接触抵抗(mΩ)
50以下
適合電線
Φ1.6,Φ2, 2mm
2
,AWG16,AWG14
結線方式
巻締端子式
使用場所
工場、事務所などの屋内で使用のこと / 油、金属粉のかかる作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください
極配置
接地形
耐電圧(V)
1500(1分間)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意