Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
輸出30A125V引掛コン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65366666
品番
WCF63130B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,670
種別
コンセント
形状
引掛タイプ
色
ブラック
種類
引掛埋込コンセント
定格電圧(V)
125
コンセント形状
(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 125V
定格電流(A)
30
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意