Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 平型プラグ
DC用ハ型キャップ ミルキー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65366937
品番
WCH4080W
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
種別
キャップ
色
ミルキーホワイト
種類
ハ型キャップ
定格電圧(V)
24
定格電流(A)
10
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意