画像準備中

埋込高シールドテレビターミナル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65367104 品番WCS3814P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)、裏板:アルミ板、F型コネクター:亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、カバー:ABS樹脂 適合ケーブル高周波同軸ケ-ブル特性インピ-ダンス75型:S-5C-FB 色(カバー)ミルキーホワイト 適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合高周波同軸C13形コネクタ/JEITA(RC-5223C)適合高周波同軸C15形コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする