Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
扉付埋込コンセント・W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65367323
品番
WF1026WK
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
種別
コンセント
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
扉付埋込コンセント
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
プラグ形状
平刃
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意