Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
2P30A埋込コンセント・W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65367339
品番
WF1230WK
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種別
コンセント
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
コンセント形状
(引掛形)2P 30A 250V
定格電流(A)
30
プラグ形状
平刃
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意