Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
接地3P60A引掛埋込コンセント・W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65367524
品番
WF2460W
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
種別
コンセント
形状
引掛タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
引掛埋込コンセント
定格電圧(V)
250
コンセント形状
(引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V
定格電流(A)
60
プラグ形状
引掛
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意