Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の ジョイントボックス
ジョイントボックス(結線完了確認機能付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65367926
品番
WJ5495R
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
種別
ジョイントボックス
色
レッド
種類
ジョイントボックス
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20