Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 露出コンセント
3P30A引掛露出コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65368005
品番
WK2331W
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種別
コンセント
形状
引掛タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
引掛露出コンセント
定格電圧(V)
250
コンセント形状
(引掛形)3P 30A 250V
定格電流(A)
30
プラグ形状
引掛
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意