Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 露出コンセント
EV・PHEV充電用カバー付接地屋外コン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65368109
品番
WK4411B
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
充電方式
コンセントタイプ
タイプ
壁面取付タイプ
取付方式
露出・埋込両用
定格
AC125V15A
仕様
100V用,簡易錠付
設置場所
屋外・屋側
筐体寸法(mm)
H190×W87×D90
色
ブラック
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意