Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 露出コンセント
EV・PHEV充電カバー付15A・20A
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65368154
品番
WK4422W
参考基準価格(税別)
¥15,050
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
200V用(15A・20A兼用),簡易錠付
色
ホワイト
タイプ
壁面取付タイプ
取付方式
露出・埋込両用
定格
AC250V20A
設置場所
屋外・屋側
充電方式
コンセントタイプ
筐体寸法(mm)
H190×W87×D90
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意