Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 防水コンセント
3P30A引掛防雨コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65368355
品番
WK6331
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種別
コンセント
形状
引掛
種類
引掛防雨コンセント
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)3P 30A 250V
定格電流(A)
30
プラグ形状
引掛
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意