光成端箱コンパクト(SC4心)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65370787 品番WTH3624
参考基準価格(税別)¥14,250 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
型式光ファイバコネクタ (レセプタクル) 耐熱性温度:70℃±3℃、 時間:1時間 使用周囲温度(℃)-10〜40 適合ケーブル2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください 挿入損失(dB)0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時) 保持力(N)(プラグ)19.6以下 挿入力(N)(プラグ)19.6以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする