Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
マルチメディアポートALL用ボックスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65370796
品番
WTJ4001
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
付属品
施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本
質量(kg)
4.4
極数
2極
定格入力電圧(V)
AC100
使用周囲温度(℃)
0〜40
入力周波数(Hz)
50/60
適合電線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本
結線方式
ねじなし端子(電線差込式)
差込口
4コ口(電源コンセント)
端子数
1
保持力(N)
10〜60
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(結露なきこと)