Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 報知器
Panasonic(パナソニック)の 警報盤
ネオアラーム 埋込型 個別移報付15窓
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65373359
品番
BRNF1155
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥185,500
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力
材質
鋼板製
寸法(mm)
W380×H430×D105
質量(kg)
8.3
取付方式
埋込形
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
警報窓数
15窓