ワイヤーバスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65373474 品番DWB-M(GY)*
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

積み重ねができるワイヤーバスケット。4つのサイズで、しまうモノやスペースに合わせて使い分け。
LとMは積み重ね可能、SDとSは各サイズとのみ積み重ね可能。キッチン小物や調味料などの収納に便利。
持ち手付きで、出し入れや移動をサポート。前開きの間口で積み重ねても取り出しラクラク。届いたらすぐに使える完成品。

用途ストック品の収納に。キッチン収納、台所収納、ペットボトル収納、シンク下収納、調味料ラック、調味料収納、洗面所収納 、洗面台下ラック、洗面台下ストッカー、フリーラック、すき間ラックに。かご、ラック、おもちゃ入れ、おもちゃ箱、おもちゃ収納、雑誌ラック、雑誌置き、おしゃれ、シンプル、積み重ねできる、スタッキング、バスケット、ワイヤーバスケットとして。 仕様積み重ね:1段まで 材質スチール(粉体塗装) 形状角型 質量(kg)0.8 ブラック サイズS 高さ(mm)200 寸法(幅W×奥行D)(mm)開口部:350×250 耐荷重(kg)スタッキング時:5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)230×340 内寸(mm)収納:幅150×奥行270×高さ200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230(取っ手含む)×340×200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×260×130 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バスケット:335×225×100/(前開き)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする