キッチンラック コンセント&キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下棚内寸:550×400×410 寸法(mm)床から下段棚までの隙間:110 注文コード65373946 品番DRW-60(OAK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

キッチン家電をひとまとめにできる収納ラック。
天板が広いのでオーブンレンジも設置可能。2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電もひとまとめ。
家電製品を使いやすくできる、レール付きスライド棚付き。スムーズなキャスターが付いて、お掃除や模様替えもラクラク。
下棚はインボックスなど市販のボックスが2つ分シンデレラフィットするサイズ。天板や棚板は傷や汚れに強い樹脂加工仕様。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×1065 質量(kg)10 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、棚板/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) キャスター4個(ストッパーなし) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド:530×385×390、スライド幅160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下棚内寸:550×400×410 寸法(mm)床から下段棚までの隙間:110 耐荷重(kg)天板20、スライド棚5、下棚15、引き出し3、全体43 引出しあり/3段 オーク 用途棚、レンジ台、キッチンラック、ラック、収納、キャスター付き、スライド棚に。スチームオーブン、コンセント付き、北欧インテリア、シャビーシック、インダストリアル、ナチュラルインテリア、カフェ風インテリアとして。 組立時間約20-30分
注意
※キャスターにストッパーはついておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする